Radiale boor- en freeskop, spantanghouder 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032LDCTXRLIKDTFRIM-PL

Artikelnummer: 224721
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
Artikelnummer 224721
EAN/GTIN 4069739436906
Nummer fabrikant 60.4032LDCTXRLIKDTFRIM-PL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI40 Proline, dubbele radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4032LDCTXRLIKDTFRIM-PL
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 158 mm
  • Functionele lengte (WF): 120 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 Proline
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480