Frees-wisselplaat SPMT 1806 EDSR-NB3T, voor vlak-/hoekfrees, PR1810

Artikelnummer: 224031 GG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type GG
Hoekradius 1,2 mm
Soort PR1810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 - 0,25 mm
Toepassing Voorbewerken
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 6,35 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 224031 GG
EAN/GTIN 4960664027606
Nummer fabrikant SPMT1806EDSR-NB3TPR1810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met Wiper-snijkanten voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2T / NB3T: ideaal voor onderbroken snedes, hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.

Tip:

Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten