Thermowest met CLIMASCOT®, Damespasvorm, Wit, Maat M

Artikelnummer: 22375-318-06 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 22375-318-06 M
EAN/GTIN 5715411049788
Nummer fabrikant 22375-318-06 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Damespasvorm
  • Ademend en waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Staande kraag
  • Sluiting met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • binnentas
  • Elastische band aan de mouwuitsnijdingen
  • Verstelbare elastische band aan de onderkant
  • Stretchstof aan de zijkanten en op de borst
  • Reflexeffecten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 70% katoen/30% polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Dames
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: Damespasvorm, ademend, waterafstotend, CLIMASCOT®-voering