Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 40.50V5KR5480#01

Artikelnummer: 223576
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
Artikelnummer 223576
EAN/GTIN 4069739432922
Nummer fabrikant 40.50V5KR5480#01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.50V5KR5480#01
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 96
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 109,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 109,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480