Frees-wisselplaat X.LT...ER-D41, voor hogevoedingsfrees, KCMP30

Artikelnummer: 221922 09
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,62 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,35 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT090408-ER-D41
Wisselplaatafmeting 09
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort KCMP30
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221922 09
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
155
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten