Softshell-jack, moderne pasvorm, Zwartblauw, Maat 3XL

Artikelnummer: 22085-662-010 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22085-662-010 3XL
EAN/GTIN 5711074999330
Nummer fabrikant 22085-662-010 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metergoed met stretch
  • Ademend en waterafstotend
  • Moderne pasvorm
  • Sluiting met ritssluiting
  • Staande kraag
  • Borstzak met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Elastische band aan de polsen
  • Reflexeffecten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 64% polyester/24% polyamide/12% ea
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: ademend, waterafstotend, moderne pasvorm, reflecterende effecten

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen