ZDET 16M512 FR-721, GH1, Type: ALU

Artikelnummer: 220816 ALU
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDET 16M512 FR-721
Type ALU
Soort GH1
Snijmateriaal HM
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plaatdikte S 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 1,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220816 ALU
EAN/GTIN 4059782504240
Nummer fabrikant 5661037
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1640
Aluminium (kortspanend)
N
1370
Aluminium > 10% Si
N
1095
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Advies:

bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Tip:

fz voor ae = 0,3×D.