Winterjack, CLIMASCOT® winterjas, Zwartblauw, Maat L

Artikelnummer: 22035-657-010 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 22035-657-010 L
EAN/GTIN 5715411007191
Nummer fabrikant 22035-657-010 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ultieme stretchstof met een laag gewicht
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • De naden zijn gelijmd.
  • Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Sluiting met ritssluiting en interne beschermstrip tegen weersinvloeden
  • De capuchon is gevoerd en afneembaar.
  • De capuchon heeft transparante kunststof inzetstukken aan de zijkanten.
  • Staande kraag
  • Borstzak met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Binnenzakken
  • Elastische band in de manchetten
  • Ribboorden (verborgen onder de beschermstrip) aan de polsen
  • Duimgaten bij de pols
  • De rug is verlengd
  • Rits in de voering aan de achterkant voor het aanbrengen van een logo/borduursel
  • Reflexeffecten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 100% Polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: ULTIMATE STRETCH, CLIMASCOT®-voering, ademend, winddicht en waterafstotend