Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX4, 60.40VX4SQT15RIKD

Artikelnummer: 220062
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
Artikelnummer 220062
EAN/GTIN 4069739421179
Nummer fabrikant 60.40VX4SQT15RIKD
L-nummer L31490 118357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI40 30° gedraaid, radiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.40VX4SQT15RIKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 168 mm
  • Functionele lengte (WF): 130 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak