Radiale boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032SQT15RIM

Artikelnummer: 220061
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
Artikelnummer 220061
EAN/GTIN 4069739421162
Nummer fabrikant 60.4032SQT15RIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI40 schacht 30° gedraaid, radiaalhouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.4032SQT15RIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 168 mm
  • Functionele lengte (WF): 130 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak