Styluspunt voor kleine ontwerpen Serie 513, D = 2 mm, 20,9 mm (17,4 mm) lengte, hardmetaal

Artikelnummer: 21CZA097
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 21CZA097
EAN/GTIN 4946368797274
Nummer fabrikant 21CZA097
L-nummer L40010 3655
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De lengte van de naaldpunt bepaalt de schaalfactor van de meetklok. Standaardlengte komt overeen met een factor één

Kenmerk:

  • ∅ Bolvormige styluspunt: 2 mm hardmetaal*³
  • D: 2
  • Functies:
    -taster (voor metrische uitvoeringen)
  • Afmetingen: 0,02 X 0,004 X 0,004 M
  • Smalle modellen: Ja

Diensten en productadviseurs

Meld u aan