Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 60.30VX3DYTNX65RLIKDTK70

Artikelnummer: 219458
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
Artikelnummer 219458
EAN/GTIN 4069739418971
Nummer fabrikant 60.30VX3DYTNX65RLIKDTK70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.30VX3DYTNX65RLIKDTK70
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 140
  • Max. Koppel (TQX): 24 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 124 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving