Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia V5, 60.50V5KR5480LIKD

Artikelnummer: 219404
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
Artikelnummer 219404
EAN/GTIN 4069739418681
Nummer fabrikant 60.50V5KR5480LIKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.50V5KR5480LIKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 104
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 127 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: EWS Varia V5
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480