functioneel onderhemd, Wollen onderhemd Multisafe, Zwartblauw, Maat 4XL

Artikelnummer: 21881-426-010 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 21881-426-010 4XL
EAN/GTIN 5711074917969
Nummer fabrikant 21881-426-010 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne pasvorm
  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Naden van vlamvertragend garen
  • Isolerend
  • Door de wol aan de binnenkant voel je je droog en warm.
  • Onderhoudsinstructies zijn opgedrukt - dus geen storende labels
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Kenmerk:

  • Materiaal: 50% viscose/40% wol/8% PA/2% CF
  • veiligheidsinformatie: Multisafe
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: Moderne pasvorm, vlamvertragend, antistatisch, isolerend