• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

functioneel onderhemd, Wollen onderhemd Multisafe, Zwartblauw, Maat 2XL

Artikelnummer: 21881-426-010 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 21881-426-010 2XL
EAN/GTIN 5711074917945
Nummer fabrikant 21881-426-010 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne pasvorm
  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Naden van vlamvertragend garen
  • Isolerend
  • Door de wol aan de binnenkant voel je je droog en warm.
  • Onderhoudsinstructies zijn opgedrukt - dus geen storende labels
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Kenmerk:

  • Materiaal: 50% viscose/40% wol/8% PA/2% CF
  • veiligheidsinformatie: Multisafe
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: Moderne pasvorm, vlamvertragend, antistatisch, isolerend

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen