{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coatingtechnologie | PVD | |
| ISO-code wisselplaat | SNHX 1102 | |
| Type | UNI | |
| Soort | HB7835 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Plaatdikte centrum Pc | 2,3 mm | |
| Voor groefbreedte ap | 4 mm | |
| Fasebreedte | 0,25 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Plaatdikte E | 2,38 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 218575 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406537968 | |
| Nummer fabrikant | 218575 UNI | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |