{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Werk-⌀ D | 16 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 28 mm | |
| Schachtvorm | Weldonschacht | |
| Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
| Snijrichting | links en rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Plaatafmeting | 24 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Totale lengte Ltotaal | 83 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Fixeerbout | 219926 | |
| Aantal spaangroeven | 2 | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 218050 16/28 | |
| EAN/GTIN | 4045197447166 | |
| Nummer fabrikant | 218050 16/28 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |