Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60°, HB7720, Oplopend met: 1mm

Artikelnummer: 218007 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadprofiel: Volprofiel
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 16 mm
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Aantal snijkanten Z 15
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218007 1
EAN/GTIN 4045197411976
Nummer fabrikant 218007 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele wisselplaat. 2-voudig inzetbaar.
  • Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid.

Toepassing:

Voor metrische binnendraad volgens DIN / ISO (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Downloads en documenten

Geschikte producten