Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-15-kant-profiel

Artikelnummer: 2169-8A
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2169-8A
EAN/GTIN 4000896232956
Nummer fabrikant 2169-8A
L-nummer L60140 5190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)monteren van oliefilters en oliefilterhuizen
  • 15-kant Sleutelwijdte 74 mm
  • Bediening van oliefilters
    FORD modellen bijv. EcoBoost-motoren o.a. B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5-6-7 ∙ Focus 2-3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4-5 ∙ Tourneo ∙ Transit, Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
    MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D ∙ 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D – 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8-2,0 ∙ 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D ∙ CX-3 (DK) 1,5D-1,8D ∙ CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D-2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8-2,0
  • Nauwkeurig passende opname van het oliefilterhuis
  • Gecontroleerd aandraaien van schroeven met momentsleutel op het draaimoment volgens de fabrikant
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-15-kant-profiel
  • Diameter: 105 mm