Frees-wisselplaat LOMU 090408 TR-M, voor GARANT Power Tang, HB9520

Artikelnummer: 215982 ST900
Korting
€ 21,78
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,20 € 21,78 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,00 € 18,15 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7.470 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOMU090408 TR-M
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB9520
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215982 ST900
EAN/GTIN 4045197937995
Nummer fabrikant 215982 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
165
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
105
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
95
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Downloads en documenten

Geschikte producten