APKT 1003 PDER, HBM025, Type: UNI

Artikelnummer: 215886 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,59 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,16 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.168 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APKT 1003 PDER
Type UNI
Hoekradius 0,5 mm
Soort HBM025
Snijmateriaal HM
Bladdikte 3,5 mm
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215886 UNI
EAN/GTIN 4067263982067
Nummer fabrikant 215886 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
220
Staal < 500 N/mm²
P
290
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten