APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI

Artikelnummer: 215780 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,43 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,69 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APKT 1604PDER-45
Type UNI
Soort X500
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215780 UNI
EAN/GTIN 2050002058224
Nummer fabrikant 5666164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
55
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Deze wisselplaten alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met r ≥ 3,2 mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten