APMT 060220 ER, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 215659 ST1400
Korting
€ 12,49
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,56 € 12,49 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,30 € 10,41 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 060220 ER
Type ST1400
Hoekradius 2 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215659 ST1400
EAN/GTIN 4045197673732
Nummer fabrikant 215659 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten