Softcut® hoekfrees met cilinderschacht, voor wisselplaten AP..

Artikelnummer: 215565 16/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 29 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,2 mm
Rampinghoek αmax 1,64 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,5 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1335..
Wisselplaatschroevenset 219825 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215565 16/2
EAN/GTIN 4045197708045
Nummer fabrikant 215565 16/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Tip:

Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten