Frees-wisselplaat AOMT110404 TR, voor Softcut® frees, HB7830-1

Artikelnummer: 215485 UNI
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,36 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,63 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6.789 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat AOMT110404 TR
Type UNI
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7830-1
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215485 UNI
EAN/GTIN 4069515039369
Nummer fabrikant 215485 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten