Frees-wisselplaat AOMT110408 ER, voor Softcut® frees, HB7930-1

Artikelnummer: 215472 TI
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,36 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,63 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat AOMT110408 ER
Type Ti
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7930-1
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215472 TI
EAN/GTIN 4069515039321
Nummer fabrikant 215472 TI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten