{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | XNEX 040308 | |
| Type | UNI | |
| Soort | HB735 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
| Plaatdikte S | 3.18 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 215199 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406569938 | |
| Nummer fabrikant | 215199 UNI | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |