binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, lange uitvoering, inch-maten

Artikelnummer: 214Z.3/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214Z.3/8
EAN/GTIN 7610733013005
Nummer fabrikant PB 214Z.3/8
L-nummer L60060 1541

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers lang
  • voor binnen-zeskantschroeven (Inch-maten)
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat inch afmetingen: 3/8″
  • Lengte handvat binnenzijde: 220 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 35 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven inch