Frees-wisselplaat SOMT 083604 PDER, voor Softcut® HSI, HB7510, Type: ST1400

Artikelnummer: 214924 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,62 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,35 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 083604 PDER
Type ST1400
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7510
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214924 ST1400
EAN/GTIN 4045197674715
Nummer fabrikant 214924 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
180
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten