Frees-wisselplaat SOMT 083604 PDER, voor Softcut® HSI, CU7530

Artikelnummer: 214916 ST500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,80 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,66 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 083604 PDER
Type ST500
Hoekradius 0,4 mm
Soort CU7530
Snijmateriaal Cermet
Voeding fz per tand 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214916 ST500
EAN/GTIN 4045197706614
Nummer fabrikant 214916 ST500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Snijmateriaal:

Cermet.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten