Frees-wisselplaat BGHX 15L5 PCTR, voor Aluking tangentiaal-hoogrendementvlak-/hoekfrees, HB9710

Artikelnummer: 214547 GG
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,25 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,87 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BGHX 15L5 PCTR
Type GG
Soort HB9710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214547 GG
EAN/GTIN 4045197762108
Nummer fabrikant 214547 GG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
220
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor oppervlakken met een ruwdiepte onder Rz 3 µm. Alleen droge bewerking.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten