Frees-wisselplaat SNMU 14T7 ANER, voor TwinCut vlakfrees, HB7510, Type: ST1400

Artikelnummer: 213452 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,05 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,04 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.540 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMU 14T7 ANER
Type ST1400
Soort HB7510
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213452 ST1400
EAN/GTIN 4045197605986
Nummer fabrikant 213452 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten