Frees-wisselplaat OFMT 050405, voor vlakfrees, HB735

Artikelnummer: 213345 UNI
Korting
€ 18,73
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,34 € 18,73 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,45 € 15,61 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10.047 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFMT 050405
Type UNI
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213345 UNI
EAN/GTIN 4045197454973
Nummer fabrikant 213345 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
210
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten