Frees-wisselplaat XOMU094812ZZER, voor hogevoedingsfrees, HB4020

Artikelnummer: 213024 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,81 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,01 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMU094812ZZER
Type ST900
Soort HB4020
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1,2 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Voeding fz per tand 1,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating AlTiCrN
Hoekradius 1,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213024 ST900
EAN/GTIN 4062406266554
Nummer fabrikant 213024 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
240
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten