{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | XDLW 120408 TN | |
| Type | ST1400 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HB7720 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 2,6 mm | |
| Maximale snijdiepte ap max | 1,8 mm | |
| Voeding fz per tand | 1 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 212975 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197454911 | |
| Nummer fabrikant | 212975 ST1400 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |