Frees-wisselplaat XDPW 120408 SR, voor FeedKing HPC-frees, HB7530

Artikelnummer: 212969 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,69 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,07 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPW 120408 SR
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7530
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Voeding fz per tand 1,07 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212969 ST900
EAN/GTIN 4045197812650
Nummer fabrikant 212969 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
270
Staal < 900 N/mm²
P
230
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten