Frees-wisselplaat XDLW 09T308 TN, voor FeedKing HPC-frees, KU7710

Artikelnummer: 212964 GGG
Korting
€ 25,75
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,16 € 25,75 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,80 € 21,46 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW 09T308 TN
Type GGG
Hoekradius 0,8 mm
Soort KU7710
Snijmateriaal Keramiek
Programmeerradius bij ap max 1,99 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz per tand 0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212964 GGG
EAN/GTIN 4045197720573
Nummer fabrikant 212964 GGG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
600
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Spanschroef nr. 219933 met maximaal 2,2 Nm vastdraaien!
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten