Frees-wisselplaat XDPT 09T308 ER, voor FeedKing HPC-frees, HB7720

Artikelnummer: 212952 HART
Korting
€ 14,19
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,74 € 14,19 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,45 € 11,83 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.363 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPT 09T308 ER
Type HART
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,99 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Voeding fz per tand 0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212952 HART
EAN/GTIN 4045197812629
Nummer fabrikant 212952 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

TOOLOX 44
H
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten