Power Q hogevoedingsfrees met draad, voor wisselplaten XO.., ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: 212804 16/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 8 mm
Totale lengte Ltotaal 25 mm
Opnamedraad M M8
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 24 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,3 mm
Rampinghoek αmax 3,73 graden
Rampinglengte L voor αmax 6,13 mm
geschikte wisselplaat XOM.060310
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212804 16/2
EAN/GTIN 4045197938299
Nummer fabrikant 212804 16/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles