Frees-wisselplaat RPKT10T3MOT, voor kopieer- en vlakfrees, HB7525

Artikelnummer: 212032 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,24 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.871 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RPKT 10T3MOT
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212032 ST900
EAN/GTIN 4062406388508
Nummer fabrikant 212032 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde wisselplaten zesvoudig geïndexeerd. Met inachtneming van de maximale snijdiepte ontstaan zes volwaardige snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een ap van 2,5 mm niet worden overschreden.

Downloads en documenten

Geschikte producten