Kogelkop-binnenzeskant sleutelsets voor binnen-zeskantschroeven, verpakking self-service

Artikelnummer: 212.DH 10 CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212.DH 10 CN
EAN/GTIN 7610733235759
Nummer fabrikant PB 212.DH-10 CN
L-nummer L60060 1996

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers met kogelkop, set in compacte kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm