Meetklok, platte eindkap, ANSI/AGD versie, juweelgelagerd, 5 mm, 0.001 mm

Artikelnummer: 2119AB-11
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
Artikelnummer 2119AB-11
EAN/GTIN 4946368843308
Nummer fabrikant 2119AB-11
L-nummer L40700 130757
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok, vlakke achterzijde, ANSI
/AGD uitvoering metrische meetklokken AGD/ANSI met een as van 9,52 mm (3/8”)

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 2119SB-11
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: 9,52 mm / 0,375″
  • Afmetingen: 0,13 x 0,08 x 0,06 M
  • H MPE
    (omkeermarge): 2,5
  • Meetbereik: 5
  • Meetbereik/toerental: 0,2 mm
  • Meetwisselplaat: Hardmetaal opgelegd, schroefdraad: 4-48UNF
  • Meetkracht: 0,4-1,5
  • Meetkracht: 0,4-1,5
  • Model met schaalschijf: 0-10-0
  • MPE > 10-20 omwentelingen: ± 10 µm
  • MPE > 2 1/2-10 omwentelingen: ± 8 µm
  • MPE > 20 omwentelingen: ± 10 µm
  • MPE over één omwenteling: ± 7 µm
  • Schaalverdeling: 0,001 mm
  • Type: ANSI/AGD-norm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten