VDGT 11T208 FR, HU7810, Type: ALU

Artikelnummer: 211868 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,09 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,91 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VDGT 11T208 FR
Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,17 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 211868 ALU
EAN/GTIN 4045197700407
Nummer fabrikant 211868 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1900
Aluminium (kortspanend)
N
1900
Aluminium > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers − extreme reductie van de kleefneiging.

Tip:

ap max = 3 mm voor het ruwen met ae = 1×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten