Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie juweelgelagerd, schokbestendig, 2 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 2113AB-10
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
Artikelnummer 2113AB-10
EAN/GTIN 4946368842066
Nummer fabrikant 2113AB-10
L-nummer L40010 14118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard model, 2 /5 mm meetbereik, 0,001 / 0,005 mm schaalverdeling. Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2 mm
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten