Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 12 ∙ 57 mm

Artikelnummer: 2105LG-12
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2105LG-12
EAN/GTIN 4000896011995
Nummer fabrikant 2105LG-12
L-nummer L60140 1488
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kogelkopzijde = zwenkbereik 20°
  • Extra lange uitvoering
  • Met kogelkop
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 57 mm
  • Lengte l1: 262 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.28 kg