Insteek-bithouder 1/4″ SE 9x12

Artikelnummer: 2101645
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2101645
EAN/GTIN 4002805929803
Nummer fabrikant 2101645
L-nummer L60160 1721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
SE-opname 9x12

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 14 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 10 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen