Softshell jas Multisafe, Hi-vis geel/zwartblauw, Maat 3XL

Artikelnummer: 21002-335-17010 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 21002-335-17010 3XL
EAN/GTIN 5711074904563
Nummer fabrikant 21002-335-17010 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Winddicht en waterafstotend
  • Tweekleurig
  • Fluorescerend en met schuine reflecties
  • Antistatisch, vlamvertragend en met zuurbescherming
  • Beschermt tegen lichtbogen en bij incidenteel lassen
  • Staande kraag
  • Quick Release-ritssluiting en dubbele beschermstrip met magneetsluiting
  • Riem voor een gasalarm
  • Voorbereid voor bevestiging van een ID-kaarthouder
  • Borstzakken met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Met drukeffecten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (type 6); EN 13034, categorie J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - klasse 2; Hi-Vis Grup

Kenmerk:

  • Materiaal: 26% MAC/25% PES/23% PU/21% CO/4%AR/1%CF
  • veiligheidsinformatie: Multisafe
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Klasse 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (type 6); EN 13034, categorie J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - klasse 2; Hi-Vis Grup
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: tweekleurig, vlamvertragend