Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 27 ∙ 127 mm

Artikelnummer: 2100-27
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2100-27
EAN/GTIN 4000896011490
Nummer fabrikant 2100-27
L-nummer L60140 3756
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 27 mm
  • Afmetingen / lengte: 127 mm
  • Lengte l1: 277 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.72 kg