Brede beitel voor elektrische hamers SDS max, 105 x 350 mm

Artikelnummer: 210 35008
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210 35008
EAN/GTIN 4049002084331
Nummer fabrikant 210 35008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwijderen van pleisterwerk van muren en vloeren
  • Verwijderen van ernstige roestafzettingen
  • universeel inzetbaar
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Snijder kan worden geslepen
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.

Kenmerk:

  • Gewicht: 1160 g
  • Lengte: 350 mm
  • Insteekuiteinde: SDS max
  • Diameter: 18 mm
  • Einde werkdag, breedte: 105 mm
  • Informatie over de fabrikant: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen