Digitaal tasterarm meetapparaat externe metingen 0-30 mm, 0.01 mm, hardmetalen kogel D=3 mm

Artikelnummer: 209-951
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
Artikelnummer 209-951
Nummer fabrikant 209-951
L-nummer L40010 14033
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Maakt metingen mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 30
Cijferstappen: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Nauwkeurigheid: 0,04 mm
Afstuderen: 0,01
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2x batterijen LR3 AAA